563 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:563
Rubix:844172
EAN:0053893055121




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 64,963 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Breite | 28,575 mm |
Produktdetails : 563 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 64,963 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Breite | 28,575 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Endbearbeitung | stahl |
| Bohrung | 64,963 mm |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen