IR 55X60X25 (SKF) Innenring SKF

Innenringe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:IR 55X60X25
Rubix:312399
Hersteller:9742
EAN:7316577126801
IR 55X60X25 (SKF) Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 55X60X25 (SKF) Innenring SKF


Rollenlager Radial-Nadellager inkl. abgestimmter Sätze und Zylinderrollenlager Laufrollen N/A
Innenringe für Nadellager sind als separate Komponenten erhältlich. Sie werden hauptsächlich zusammen mit Nadelkränzen, Nadelhülsen und Nadelbüchsen verwendet, wenn die Welle nicht geschliffen und gehärtet werden kann. Die Innenringe der Reihe IR sind die SKF Standardringe für Nadellager.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x60x60 mm
Bruttogewicht86 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
20,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen