IR 25X30X32-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR25X30X32-XL
Rubix:18057
Hersteller:0000200950000
EAN:4012802044041
IR 25X30X32-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 25X30X32-XL (INA) Innenring INA


Innenring IR..-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite32 mm
Lagerspielcn
11,81 exkl. MwSt.
/ Stück
14,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen