Referenzen
INA:IR15X19X16-XL
Rubix:18010
Hersteller:0000208260000
EAN:4012802711257


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : IR 15X19X16-XL (INA) Innenring INA
Innenring IR..-XL, zylindrisch
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 16 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std