IR 95X105X26-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR95X105X26-XL
Rubix:18164
Hersteller:0000236040000
EAN:4012802712544
IR 95X105X26-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 95X105X26-XL (INA) Innenring INA


Innenring IR..-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite26 mm
Lagerspielcn
51,93 exkl. MwSt.
/ Stück
61,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen