2631 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2631
Rubix:840626
EAN:0053893118512
2631 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25,4 mm
Außendurchmesser66,421 mm
Breite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2631 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25,4 mm
Außendurchmesser66,421 mm
Breite19,05 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,4 kg
Bohrung25,4 mm
Zolltarifcode84822000
26,07 exkl. MwSt.
/ Stück
31,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen