Referenzen
INA:LR30X35X20,5
Rubix:154165
Hersteller:0000597900000
EAN:4012801557276


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 20,5 mm |
Produktdetails : LR 30X35X20.5 (INA) Innenring INA
Innenring LR, zylindrisch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 20,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort