Referenzen
INA:IR95X110X63-XL
Rubix:18167
Hersteller:0000236800000
EAN:4012802423716


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 63 mm |
Produktdetails : IR 95X110X63-XL (INA) Innenring INA
Innenring IR..-XL, zylindrisch
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 63 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std