Referenzen
SKF:IR 70X80X25
Rubix:148813
Hersteller:9773
EAN:7316577127341


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : IR 70X80X25 (SKF) Innenring SKF
Rollenlager Radial-Nadellager inkl. abgestimmter Sätze und Zylinderrollenlager Laufrollen N/A
Innenringe für Nadellager sind als separate Komponenten erhältlich. Sie werden hauptsächlich zusammen mit Nadelkränzen, Nadelhülsen und Nadelbüchsen verwendet, wenn die Welle nicht geschliffen und gehärtet werden kann. Die Innenringe der Reihe IR sind die SKF Standardringe für Nadellager.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 224 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen