IR 25X29X20-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR25X29X20-XL
Rubix:18048
Hersteller:0000215200000
EAN:4012802711776
IR 25X29X20-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser29 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 25X29X20-XL (INA) Innenring INA


Innenring IR..-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser29 mm
Breite20 mm
Lagerspielcn
39,90 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
47,48 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std