Referenzen
INA:IR170X185X45-EGS
Rubix:129985
Hersteller:0002862810000
EAN:4012802268287


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 185 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : IR170X185X45-EGS (INA) Innenring INA
Innenring IR..-EGS, zylindrisch
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x185x185 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1417 g |
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 185 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen