Kegelrollenlager Timken KLM503311, Außendurchmesser: 74.975 mm | Innendurchmesser: 45.987 mm | Breite: 16.2 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:KLM503311
Rubix:850058
Hersteller:100117459
EAN:0053893770758


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45,987 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 74,975 mm |
| Breite | 16,2 mm |
Produktdetails : KLM503311 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16,256x74,93x74,93 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 119 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht der Verpackung | 119,3 g |
| Innendurchmesser | 45,987 mm |
| Außendurchmesser | 74,975 mm |
| Breite | 16,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | lm503300 |
| Gesamtbreite Lager | 18,001 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 75400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 67400 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage