Kegelrollenlager Timken J90748, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 31.75 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:J90748
Rubix:849127
Hersteller:100006233
EAN:0053893435671
J90748 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite31,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : J90748 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31,75x190x190 mm
Bruttogewicht1862 g
Verpackungsmaße (L x B x H)197,0532x197,0532x52,4256 mm
Gewicht der Verpackung1862 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite31,75 mm
Lagerspielcn
Gewicht6 kg
Serie90000
Gesamtbreite Lager31,75 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r392000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr383000 N
Zolltarifcode84822000
498,08 exkl. MwSt.
/ Stück
592,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an