Kegelrollenlager Timken 453AS, Außendurchmesser: 107.95 mm | Innendurchmesser: 55.56 mm | Breite: 27.78 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:453AS
Rubix:843278
EAN:0053893034409
453AS (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55,56 mm
Außendurchmesser107,95 mm
Breite27,78 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 453AS (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22,352x107,95x107,95 mm
Bruttogewicht446 g
Verpackungsmaße (L x B x H)31,75x117,602x117,602 mm
Innendurchmesser55,56 mm
Außendurchmesser107,95 mm
Breite27,78 mm
Lagerspielcn
Serie455
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
413,45 exkl. MwSt.
/ Stück
492,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an