Kegelrollenlager Timken 2729X, Außendurchmesser: 76.2 mm | Innendurchmesser: 34.925 mm | Breite: 19.05 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2729X
Rubix:840692
Hersteller:100013886
EAN:0053893119670
2729X (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser34,925 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2729X (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19,05x76,2x76,2 mm
Bruttogewicht188 g
Verpackungsmaße (L x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht der Verpackung187,8 g
Innendurchmesser34,925 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite19,05 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,5 kg
Seriets
Statische Tragzahl, radial - C0r102000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr86900 N
Zolltarifcode84822000
55,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an