Kegelrollenlager Timken 18620-30000, Außendurchmesser: 79.375 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 13.495 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:18620-30000
Rubix:7054
EAN:0053893196312


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 79,375 mm |
| Breite | 13,495 mm |
Produktdetails : 18620 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13,495x79,375x79,375 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 123 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 26,67x84,582x84,582 mm |
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
| Außendurchmesser | 79,375 mm |
| Breite | 13,495 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | 18600 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 17,463 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 61300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std