M238810 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:M238810
Rubix:851228
Hersteller:100091172
EAN:0053893537627
M238810 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser187,325 mm
Außendurchmesser269,875 mm
Breite42,862 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M238810 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)269,9512x269,9512x52,4256 mm
Gewicht der Verpackung3064 g
Innendurchmesser187,325 mm
Außendurchmesser269,875 mm
Breite42,862 mm
Gewicht3,12 kg
Seriem238800
Lagertypts (tapered single) kegelrollenlager
Dynamische Tragzahl, axial - Ca80900 N
Zolltarifcode84822000
1.404,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.670,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen