49522 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:49522
Rubix:843697
Hersteller:100043168
EAN:0053893317557







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 101,6 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : 49522 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 392,4 g |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 101,6 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Serie | 49500 |
| Werkstoff | stahl (unbeschichtet) |
| Lagertyp | kegelrollenlager außenring (cup), ts (tapered single) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 28000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage