13C (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:13C
Rubix:7035
Hersteller:100012140
EAN:0053893000992


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35,81 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 49,225 mm |
| Breite | 11,509 mm |
Produktdetails : 13C (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 50,8 g |
| Innendurchmesser | 35,81 mm |
| Außendurchmesser | 49,225 mm |
| Breite | 11,509 mm |
| Gewicht | 0,05 kg |
| Serie | 11c |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Stärke | 15,872 mm |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen