48750 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:48750
Rubix:843667
Hersteller:100042854
EAN:0053893315966
48750 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser128,588 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48750 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)200,1012x200,1012x30,3276 mm
Gewicht der Verpackung1139,9 g
Innendurchmesser128,588 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite25,4 mm
Gewicht3,1 kg
Serie48000
Lagertypkegelrollenlager - außenring (single cup)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca51300 N
Zolltarifcode84822000
297,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
354,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen