M244210 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:M244210
Rubix:851280
Hersteller:100079040
EAN:0053893546742


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220,663 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 314,325 mm |
| Breite | 49,213 mm |
Produktdetails : M244210 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 342,9x342,9x50,8 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 4666,1 g |
| Innendurchmesser | 220,663 mm |
| Außendurchmesser | 314,325 mm |
| Breite | 49,213 mm |
| Gewicht | 14,5 kg |
| Serie | m244200 |
| Werkstoff | stahl |
| Lagertyp | ts (kegelrollenlager, tapered single) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 103000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.414,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.683,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen