Kegelrollenlager Timken JHM522610, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 38 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JHM522610
Rubix:7191
Hersteller:100062454
EAN:0053893635316


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : JHM522610 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 186,182x186,182x42,672 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1408 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 38 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Serie | hm522600 |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 47 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 554000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 371000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen