Kegelrollenlager Timken JH913811, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 25.4 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JH913811
Rubix:849174
Hersteller:100098754
EAN:0053893706566


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : JH913811 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1020,1 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Serie | h913800 |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 41,275 mm |
| Norm | iso 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 256000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 273000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage