28919 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:28919
Rubix:840871
Hersteller:100084674
EAN:0053893233543
28919 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser59,977 mm
Außendurchmesser99,979 mm
Breite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28919 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht der Verpackung206,8 g
Innendurchmesser59,977 mm
Außendurchmesser99,979 mm
Breite19,05 mm
Gewicht0,7 kg
Serie28900
Werkstoffstahl
Lagertypkegelrollenlager außenring (einzelkuppe)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca20000 N
Zolltarifcode84822000
89,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage