Kegelrollenlager Timken 37626D, Außendurchmesser: 158.75 mm | Innendurchmesser: 109.54 mm | Breite: 39.688 mm

Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:37626D
Rubix:842278
Hersteller:100033180
EAN:0053893275468
37626D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser109,54 mm
Außendurchmesser158,75 mm
Breite39,688 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 37626D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken


Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)39,688x158,75x158,75 mm
Bruttogewicht1171 g
Verpackungsmaße (L x B x H)160,782x160,782x49,53 mm
Gewicht der Verpackung1171,2 g
Innendurchmesser109,54 mm
Außendurchmesser158,75 mm
Breite39,688 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
384,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
457,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an