Kegelrollenlager Timken 88126, Außendurchmesser: 320.675 mm | Innendurchmesser: 228.6 mm | Breite: 33.338 mm

Kegelrollenlager-Außenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:88126
Rubix:846630
Hersteller:100071227
EAN:0053893428703
88126 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser228,6 mm
Außendurchmesser320,675 mm
Breite33,338 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 88126 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauart und bestehen aus einer Konusbaugruppe und einem Laufring. Timken patentierte das erste 1898 und bietet heute die weltweit größte Vielfalt in Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art von Kegelrollenlager. Es besteht aus zwei separierbaren Hauptteilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Sie werden typischerweise paarweise gegenüberliegend auf einer Welle montiert.
Dieser Laufring (Außenring) muss zusammen mit einem passenden Konus (Innenring/Käfig/Rollen) erworben werden.
Timken Kegelrollenlager-Außenring 88126 (Single Cup) aus der Serie 88000. Cup mit D=320,675 mm und Breite 33,338 mm für Montage im Gegenpaar.

Stärken

Einzelner Konus. Einteiliger, gestanzter Stahlkäfig hält die Rollen am Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand. Käfige vom Bolzen-Typ ebenfalls erhältlich.

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33,338x320,675x320,675 mm
Bruttogewicht2784 g
Verpackungsmaße (L x B x H)342,9x342,9x50,8 mm
Gewicht der Verpackung2784,2 g
Innendurchmesser228,6 mm
Außendurchmesser320,675 mm
Breite33,338 mm
Lagerspielcn
Gewicht9,3 kg
Serie88000
Gesamtbreite Lager50,8 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r821000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr143000 N
1.029,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.225,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an