394A (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Kegelrollenlager 394A-X0245

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:394A-X0245
Rubix:7133
394A (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser66,68 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite18,824 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 394A (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Der einfachste und am weitesten verbreitete Typ des Kegelrollenlagers. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Konus (Innenring) und dem Topf (Außenring). Es wird in der Regel paarweise gegenüberliegend auf einer Welle montiert.
Kegelrollenlager-Außenring Timken 394A-X0245 für Anwendungen mit radialen und axialen Lastanteilen. Abmessungen: 110 mm x 18,824 mm.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser66,68 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite18,824 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,7 kg
Endbearbeitungstahl
28,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen