IR 10X14X14-IS1-OF-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR10X14X14-IS1-OF-XL
Rubix:116614
Hersteller:0000204270000
EAN:4012802436754
IR 10X14X14-IS1-OF-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 10X14X14-IS1-OF-XL (INA) Innenring INA


Innenring
Innenring IR..-IS1-OF-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern eine Beschädigung der Dichtlippen.

Anwendungen

Wird bei Käfigen, Buchsen und Nadellagern verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x14x14 mm
Bruttogewicht8 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite14 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
6,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen