Referenzen
INA:IR75X85X25-XL
Rubix:18148
Hersteller:0000232050000
EAN:4012802044782


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : IR 75X85X25-XL (INA) Innenring INA
Innenring IR..-XL, zylindrisch
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort