IR 40X45X30-EGS (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR40X45X30-EGS
Rubix:139761
Hersteller:0002494240000
EAN:4012802699777
IR 40X45X30-EGS (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser45 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 40X45X30-EGS (INA) Innenring INA


Innenring IR..-EGS, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x45x45 mm
Bruttogewicht77 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser45 mm
Breite30 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
19,56 exkl. MwSt.
/ Stück
23,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen