Referenzen
INA:IR35X42X23-IS1-OF
Rubix:116262
Hersteller:0000221440000
EAN:4012802423624


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : IR 35X42X23-IS1-OF-XL (INA) Innenring INA
Innenring
Innenring IR..-IS1-OF-XL, zylindrisch
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern eine Beschädigung der Dichtlippen.
Anwendungen
Wird bei Käfigen, Buchsen und Nadellagern verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 75 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort