Kegelrollenlager Timken 32938, Außendurchmesser: 260 mm | Innendurchmesser: 190 mm | Breite: 45 mm
Kegelrollenlager 32938
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:32938
Rubix:2127894
EAN:0053893072401




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : 32938 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind der einfachste und am weitesten verbreitete Typ, der aus einem Satz Kegel und einem Topf besteht.
Sie bestehen aus zwei trennbaren Hauptteilen: Kegel (innen) und Topf (außen).
Sie bestehen aus zwei trennbaren Hauptteilen: Kegel (innen) und Topf (außen).
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
796,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
948,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std