Kegelrollenlager NSK 32328, Außendurchmesser: 300 mm | Innendurchmesser: 140 mm | Breite: 107.75 mm
Kegelrollenlager 323
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:32328
Rubix:725290
Hersteller:32328 N
EAN:0029176530708


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 107,75 mm |
Produktdetails : 32328 (NSK) Kegelrollenlager NSK
NSK Kegelrollenlager sind in der Lage, hohe Radiallasten und Axiallasten in einer Richtung aufzunehmen. Sie sind in zweireihiger und vierreihiger Ausführung erhältlich, um Axiallasten in beiden Richtungen aufzunehmen. Diese Lager können in Anwendungen mit besonderen Arbeitsumgebungen montiert werden, und es sind hochbelastbare Käfigausführungen mit einer großen Auswahl an fortschrittlichen Materialien erhältlich.
Kegelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 107,75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.026,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.411,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen