Kegelrollenlager NSK 32312J, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 48.5 mm
Kegelrollenlager 323
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:32312J
Rubix:733508
Hersteller:32312J N
EAN:00029176023026


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 48,5 mm |
Produktdetails : 32312 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
NSK Kegelrollenlager sind in der Lage, hohe Radiallasten und Axiallasten in einer Richtung aufzunehmen. Sie sind in zweireihiger und vierreihiger Ausführung erhältlich, um Axiallasten in beiden Richtungen aufzunehmen. Diese Lager können in Anwendungen mit besonderen Arbeitsumgebungen montiert werden, und es sind hochbelastbare Käfigausführungen mit einer großen Auswahl an fortschrittlichen Materialien erhältlich.
Kegelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2990 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 48,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen