Kegelrollenlager Timken 74539TD, Außendurchmesser: 225.425 mm | Innendurchmesser: 136.525 mm | Breite: 120.65 mm
Kegelrollen Doppelreihen-Kegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:74539TD
Rubix:846145
Hersteller:100052523
EAN:0053893393827






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 136,525 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225,425 mm |
| Breite | 120,65 mm |
Produktdetails : 74539TD (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken
TDI-Lager haben einen einteiligen doppelten Innenring und zwei einzelne Außenringe und werden typischerweise als vormontierte Einheit mit einem Außenring-Abstandshalter geliefert. Das Lager kann an festen Positionen bei Anwendungen mit rotierender Welle verwendet werden. Für Anwendungen mit rotierendem Gehäuse kann es auf der stationären Welle schwimmend eingesetzt werden.
TDI-Lager werden manchmal in Anwendungen mit rotierender Welle eingesetzt, bei denen eine lose Passung zur vereinfachten Demontage erforderlich ist.
TDI-Lager werden manchmal in Anwendungen mit rotierender Welle eingesetzt, bei denen eine lose Passung zur vereinfachten Demontage erforderlich ist.
Doppelte Timken Kegelrollenlager-Innenring-Ausführung (TDIT) mit 136,525 mm Bohrung und 225,425 mm Außendurchmesser. Robuste Tragzahlen für hohe radiale Lasten.
Stärken
Doppelkonus und zwei einzelne Außenringe, mit oder ohne Außenring-Abstandshalter. Als abgestimmte Baugruppe geliefert. Außenringe auf Passung geschliffen
Anwendungen
Untersetzungsgetriebe; Kalenderwalzen; Industriemaschinen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 123,952x178,308x178,308 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9935 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 146,05x222,25x222,25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 9935 g |
| Innendurchmesser | 136,525 mm |
| Außendurchmesser | 225,425 mm |
| Breite | 120,65 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 14 kg |
| Serie | tdit |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 120,65 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2100000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 276000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.571,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.059,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage