Kegelrollenlager Timken K103272, Außendurchmesser: 120.65 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 68.265 mm
Kegelrollen-Doppel-Außenring-Komponente
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:K103272
Rubix:3148585
Hersteller:100082985
EAN:0053893467689






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120,65 mm |
| Breite | 68,265 mm |
Produktdetails : K103272 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Die Konfiguration des TDO bietet einen großen wirksamen Lagerabstand und macht es ideal für Anwendungen, bei denen Kippmomente eine bedeutende Lastkomponente darstellen. TDO-Lager können in festen Positionen eingesetzt oder in der Gehäusebohrung frei gelagert werden.
Stärken
Doppel-Außenring und zwei einzelne Kegel, mit oder ohne Abstandshalter. Wenn Abstandshalter verwendet werden, wird das Lager als voreingestellte, aufeinander abgestimmte Baugruppe geliefert. Der Außenring verfügt über eine Nut und Schmieröffnungen am Außendurchmesser (OD). Abstandshalter sind mit oder ohne Schmiernut und Schmieröffnungen erhältlich.
Anwendungen
Schwerlast-Getriebe; Verschiedene industrielle Konfigurationen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 68,265x120,65x120,65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2913 g |
| Gewicht der Verpackung | 2912,5 g |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 120,65 mm |
| Breite | 68,265 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,91 kg |
| Serie | 33800 series |
| Gesamtbreite Lager | 69,85 mm |
| 127 mm | |
| 127 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.119,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.332,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage