MONTAGEHANDSCHUH TAIFUN 151 9 Nitril, curry, 0,67mm stark, Strickbund
KCL 151 Taifun Schutzhandschuh gelb
Siehe technische InformationenReferenzen
KCL:151-9
Rubix:2977858
Hersteller:015109141E
EAN:4008198715191







Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 1 |
Produktdetails : MONTAGEHANDSCHUH TAIFUN 151 9 Nitril, curry, 0,67mm stark, Strickbund
Baumwolltrikot mit Strickbund und dünner gelber Nitrilbeschichtung auf Handinnenfläche und bis über die Knöchel.
Stärken
Feuchtigkeitsabweisend, hohe Atmungsaktivität, sehr hohe Feinfühligkeitund Tastempfinden, hautneutrales Herstellungsverfahrenund Inhaltsstoffe, ermöglicht langes,ermüdungsfreies Arbeiten, zusätzlicher Handgelenksschutzdurch Strickbund.
Anwendungen
Montage und Transportarbeiten, Kleinteilefertigung, Lager- und Verpackungsarbeiten, Blechverarbeitung, Feinmechanik und Elektronikindustrie, Automobilindustrie, Baugewerbe.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51 g |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 1 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Werkstoff | baumwolltrikot |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,77 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage