48-706-9 GRAU/SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh EDGE

Kante 48706

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:48-706-9
Rubix:2948749
Hersteller:48706090
EAN:10076490450356
48-706-9 GRAU/SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh EDGE

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswerta
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48-706-9 GRAU/SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh EDGE


  • Hergestellt aus nahtlosem Liner, Handfläche in Schaumnitrilbeschichtung getaucht
  • Die ANSI-Schnittschutzklasse A3 und die EN ISO 13997-Klasse C bieten eine gute Schnittfestigkeit.
  • Die Nitrilbeschichtung bietet eine sehr gute Leistung in Bezug auf Abriebfestigkeit und Griffigkeit.
  • Die Wahl für mittelschwere bis schwere Anwendungen, die Abrieb-, Griff- und Schnittschutz erfordern
  • Die beste Alternative zu Schwerlasthandschuhen aus Leder und Polyurethan mit schnittfesten Strickhandschuhen auf der Handfläche.

Stärken

  • Hochbeständige Nitrilschaum-Beschichtung
  • Ausgezeichneter Komfort und Fingerfertigkeit
  • Hohe Schnittleistung EN ISO Stufe C (ANSI Stufe 3)
  • Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
  • In Übereinstimmung mit den Normen

EN420 (Allgemeine Anforderungen) und

EN388 (Mechanische Gefährdungen)

  • Atmungsaktives Innenfutter, das einen sehr hohen Komfort für den Endanwender bietet
  • Gute Griffigkeit in trockenen und leicht öligen Umgebungen

Anwendungen

Allgemeine Instandhaltung|Hardwaremontage|Bearbeitung / Stanzen / Schneiden|Gießen|Kunststoffeinspritzung|Rohmaterialhandhabung|Sitz- und Rahmenbau

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswerta
Hauptmaterialhppe
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Abriebwiderstandswert5
Beschichtung der Handschuhenitril
Länge270 mm
Farbegrau
Werkstoffhppe; glasfaser; nylon; polyester; elasthan
6,40 € exkl. MwSt.
/ Paar
7,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Größe