Schutzhandschuhe f. allgemeine Arbeiten Ansell 48-703-7, Größe: 07 | Hauptmaterial: Glasfasern | Abriebwiderstandswert: 4
Kante 48703
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:48-703-7
Rubix:3260302
Hersteller:48703070
EAN:10076490456204






Technische Zusammenfassung
| Größe | 7 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | leder |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : 48-703-7 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh EDGE
- Der EDGE® 48-703 ist mit einem nahtlosen Innenhandschuh und einem gestrickten Handgelenk ausgestattet, um bei schnittfesten Anwendungen eine gute Passform zu bieten. Er vereint ein hohes Maß an Schnitt-, Abrieb- und Hitzebeständigkeit in einem Handschuh.
- Darüber hinaus bietet er eine gute Sensibilität, Passform und Dämpfung.
- Die Lederverstärkung in der Handfläche bietet dem Arbeiter Schutz bei der Handhabung von Schnitten und heißen Teilen.
Stärken
- Gute Fingerfertigkeit und Flexibilität
- Mittlerer Schnittschutz und hohe Abriebfestigkeit
- Gute Griffigkeit in trockener und leicht öliger Umgebung
- Das Lederpolster bietet zusätzliche Sicherheit in Bezug auf Griffigkeit, Schnitt- und Abriebschutz sowie Polsterung bei Stanzarbeiten
Anwendungen
Umgang mit leicht öligen Metallteilen und Blechen|Stanzerei|Primärmontage
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | leder |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | glasfasern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,79 € exkl. MwSt.
/ Paar
22,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage