14-663-11 BLAU BLAU Mechanik-Schutzhandschuh EDGE

Kante 14663

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:14-663 11
Rubix:3259465
Hersteller:14663110
EAN:0076490435691
14-663-11 BLAU BLAU Mechanik-Schutzhandschuh EDGE
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe11
Länge360 mm
Chemikalienschutzwerttype c
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 14-663-11 BLAU BLAU Mechanik-Schutzhandschuh EDGE


Die Ansell EDGE® 14-663 Schutzhandschuhe bieten einen zuverlässigen Schutz gegen chemische und mechanische Risiken und gewährleisten gleichzeitig hohen Tragekomfort. Dank ihrer speziellen Konstruktion ermöglichen sie eine optimale Griffsicherheit, selbst in feuchten und öligen Umgebungen.

Eigenschaften:
Die Ansell EDGE® 14-663 Schutzhandschuhe sind vollständig mit PVC beschichtet und schützen vor chemischen, biologischen und mechanischen Gefahren, darunter Öle, Fette, Säuren, Laugen und Alkohole. Das flexible PVC-Material sorgt zudem für eine hohe Beweglichkeit und Tragekomfort.
• Rutschfeste, raue Oberfläche an Handfläche, Fingern und Handrücken für optimalen Halt in feuchten oder öligen Arbeitsumgebungen
• Hervorragende Abriebfestigkeit für eine lange Lebensdauer
• Komplettbeschichtung aus PVC für maximalen Schutz gegen Chemikalien und Verunreinigungen
• Hoher Tragekomfort – die Handschuhe bleiben flexibel und reduzieren Ermüdungserscheinungen bei längerer Nutzung

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: PVC
• Manschettentyp: Crispin
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Nein
• Verfügbare Größen: 9, 10, 11
• Länge: 360 mm
• Farbe: Blau
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel, 6 Beutel pro Karton

Normen & Zertifizierungen:
Die Ansell EDGE® 14-663 Schutzhandschuhe erfüllen höchste europäische Sicherheitsstandards und sind als Kategorie III PSA zertifiziert, was bedeutet, dass sie für den Schutz gegen schwere, irreversible oder tödliche Risiken geeignet sind.
• EN ISO 21420 – Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388 (3121A) – Schutz vor mechanischen Risiken:
• Abriebfestigkeit: Level 3 von 4
• Schnittschutz (Klinge): Level 1 von 4
• Reißfestigkeit: Level 2 von 4
• Durchstichfestigkeit: Level 1 von 4
• Schnittschutz nach ISO 13997: Level A
• EN ISO 374-1 & EN ISO 374-5 – Schutz vor Chemikalien & Mikroorganismen (Bakterien & Viren)

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung und bietet ein breites Portfolio an Hand- und Körperschutzlösungen. Seit seiner Gründung im Jahr 1905 steht Ansell für Innovation, Qualität und Sicherheit. Das Unternehmen entwickelt Produkte für unterschiedlichste Branchen, darunter Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung.
Ansell setzt auf nachhaltige Produktionsprozesse und umweltfreundliche Materialien, um höchste Sicherheitsstandards mit optimalem Tragekomfort zu kombinieren. Mit modernster Technologie gewährleistet das Unternehmen einen zuverlässigen Schutz, ohne die Beweglichkeit der Hände einzuschränken.

Stärken

• Ausgezeichneter Schutz vor chemischen und mechanischen Risiken dank kompletter PVC-Beschichtung
• Optimale Griffigkeit in feuchten und öligen Umgebungen durch rutschfeste, raue Oberfläche
• Langlebige Konstruktion mit hoher Abriebfestigkeit
• Hoher Tragekomfort durch flexible Materialzusammensetzung
• Vielseitig einsetzbar für verschiedenste industrielle Anwendungen

Anwendungen

Die Ansell EDGE® 14-663 Schutzhandschuhe eignen sich hervorragend für zahlreiche industrielle Anwendungen, darunter:
• Chemische Verarbeitung & Handhabung von Gefahrstoffen
• Umgang mit trockenen, feuchten oder öligen Materialien
• Wartung und Reinigung von Maschinen & Anlagen
• Öl- und Gasindustrie
• Chemische Industrie & Produktionsbetriebe
• Lebensmittelverarbeitung
• Instandhaltung & öffentliche Dienstleistungen

Diese Handschuhe bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Griffsicherheit und Komfort und sind damit die perfekte Wahl für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe11
Länge360 mm
Chemikalienschutzwerttype c
Hauptmaterialpvc
Farbeschwarz
4,22 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe