97-200 Flachmeißel 8-kant, 200x22 mm

Kaltmeißel 8-seitig 97

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:97-200
Rubix:1246544
Hersteller:8704120
EAN:4010883870412
97-200 Flachmeißel 8-kant, 200x22 mm

Technische Zusammenfassung

Länge200 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 97-200 Flachmeißel 8-kant, 200x22 mm


Die Gedore Serie 97 umfasst Flachmeißel aus Chrom-Vanadium-Stahl, die über die gesamte Länge gleichmäßig gehärtet und am Schlagkopf induktiv angelassen sind. Drei Ausführungen decken Klingenbreiten von 12,0 bis 22,0 mm ab.

Eigenschaften:
Diese Flachmeißel werden aus Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt, der über die gesamte Länge gleichmäßig gehärtet und sorgfältig angelassen wird, um eine optimale Kombination aus Härte und Schlagfestigkeit zu gewährleisten. Der Schlagkopf ist induktiv angelassen, wodurch das Risiko von Abplatzungen bei wiederholten Hammerschlägen oder Schlägen mit dem Vorschlaghammer reduziert wird. Das Arbeitsende ist blank poliert und mit einem transparenten Schutzlack versehen. Dies sorgt für einen zuverlässigen Korrosionsschutz, ohne den Oberflächenzustand zu verdecken. Der achteckige Schaft liegt sicher in der Hand, verhindert ein unbeabsichtigtes Verdrehen während der Arbeit und sorgt auch auf der Werkbank für einen stabilen Halt. Der Spitzenwinkel beträgt 60° und eignet sich für typische Trenn-, Abdräng- und Meißelarbeiten an Metallen.

Spezifikationen:
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl
• Schaftquerschnitt: achteckig
• Spitzenwinkel: 60°
• Ausführung des Arbeitsendes: blank poliert, transparenter Schutzlack
• Behandlung des Schlagkopfs: induktiv angelassen
• Härtung: gleichmäßig über die gesamte Länge gehärtet und anschließend sorgfältig angelassen

• Details zu den verfügbaren Größen:
- Referenz 97-125: Länge 125 mm, Klingenbreite 12,0 mm, Schaftdurchmesser 10 mm, Gewicht 0,069 kg
- Referenz 97-150: Länge 150 mm, Klingenbreite 16,0 mm, Schaftdurchmesser 12 mm, Gewicht 0,130 kg
- Referenz 97-200: Länge 200 mm, Klingenbreite 22,0 mm, Schaftdurchmesser 18 mm, Gewicht 0,380 kg

Stärken

• Hohe Langlebigkeit: Die gleichmäßige Härtung über die gesamte Länge sorgt für eine homogene mechanische Festigkeit, auch bei wiederholter Beanspruchung.
• Mehr Sicherheit beim Schlagen: Das induktive Anlassen des Schlagkopfs reduziert das Risiko von Materialabplatzungen bei Hammerschlägen und minimiert dadurch umherfliegende Splitter.
• Präzises Arbeiten: Der achteckige Schaft verhindert ein unbeabsichtigtes Verdrehen und verbessert die Werkzeugkontrolle während der Anwendung.
• Einfache Kontrolle und Pflege: Das blank polierte und lackierte Arbeitsende ermöglicht eine schnelle Sichtprüfung des Klingenzustands und verzögert die Korrosionsbildung bei der Lagerung.
• Hohe Flexibilität: Die drei verfügbaren Längen (125, 150 und 200 mm) ermöglichen die Auswahl der passenden Ausführung entsprechend Platzverhältnissen und erforderlicher Schlagkraft.

Anwendungen

Die Flachmeißel der Gedore Serie 97 eignen sich für Trenn-, Abdräng- und Meißelarbeiten an Metallteilen. Sie werden häufig zum Einkerben, zum Trennen von Schweißnähten, zum Lösen von Schrumpfverbindungen, zum Entfernen von Schweißpunkten sowie zum Beseitigen von Graten an Guss- und Stahlteilen eingesetzt. Je nach Ausführung eignen sie sich insbesondere für die industrielle Instandhaltung und Maschinenreparatur, den Stahl- und Metallbau, die Karosserieinstandsetzung, Gießereien zum Entgraten von Rohgussteilen sowie für Schlossereien und Metallbaubetriebe bei gelegentlichen Schneid- und Trennarbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht380 g
Länge200 mm
Breite22 mm
Gewicht380 g
Griffchrom-molybdän-vanadium-stahl
Zolltarifcode82055980
136,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
162,43 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std