886315 Verlängerungskabel 5 m Ho7Rnf 3x2.5² Schuko

Verlängerungskabel Pro SCHUKO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:886315
Rubix:3249518
EAN:3660338397516
886315 Verlängerungskabel 5 m Ho7Rnf 3x2.5² Schuko

Technische Zusammenfassung

Länge5 m
Leiterquerschnitt2,5 mm
Spannung250 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 886315 Verlängerungskabel 5 m Ho7Rnf 3x2.5² Schuko


Verlängerungskabel mit einem Stecker und einer Steckdose 16A / 250V SCHUKO
Schutzart IP44
Kabeltyp HAR - H07RNF - isoliert bei 700 Volt
Max. Leistung 3680 Watt bei 230 Volt
Wechselstrom - 50 Hz - 250 Volt

PRODUKT KOMFORTIERT DEN CE-NORMEN
Verlängerungskabel 5 Meter HO7RNF 3X2.5² Schuko

Technische Informationen


Attribute
Länge5 m
Leiterquerschnitt2,5 mm
Spannung250 V
Stromstärke16 A
533,04 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
634,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen

Länge

Leiterquerschnitt