0601372200 Exzenterschleifer GEX 18V-125 (L) solo CLC
Kabelloser Exzenterschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GEX 18V-125 (0601372200)
Rubix:3111150
Hersteller:0601372200
EAN:4059952539645




Technische Zusammenfassung
| Maße Platte | 125 mm |
|---|---|
| Plattenform | rund |
| Geschwindigkeit | 10000 rpm |
Produktdetails : 0601372200 Exzenterschleifer GEX 18V-125 (L) solo CLC
Die Bosch GEX 18V-125 ist eine leistungsstarke Akku-Exzenterschleifmaschine für effiziente Schleifarbeiten auf großen Flächen. Der nahe an der Werkstückoberfläche positionierte Schwerpunkt sowie das durchdachte ergonomische Design ermöglichen eine präzise Werkzeugführung und maximale Kontrolle – auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
Eigenschaften:
Der PRO HEAVY DUTY Exzenterschleifer von Bosch Professional eignet sich für Grob-, Zwischen- und Feinschliff sowie zum Entfernen von Lacken und Beschichtungen. Durch den werkstücknahen Schwerpunkt wird die Stabilität bei gleichmäßigen Schleifbewegungen deutlich erhöht. Die ergonomisch gestaltete Handauflage und der Griff sorgen für eine komfortable, sichere Handhabung im professionellen Dauereinsatz.
Der bürstenlose Motor in Kombination mit dem Bosch Professional 18V System gewährleistet eine konstante Leistung, hohe Effizienz und lange Lebensdauer – ideal für den industriellen Einsatz in Wartung, Instandhaltung und Fertigung.
Zur Ausstattung gehören eine stufenlose Drehzahlvorwahl zur optimalen Anpassung an Material und Anwendung, ein 125-mm-Schleifteller mit Klettsystem für schnellen Schleifmittelwechsel sowie ein Staubbeutel zur Reduzierung der Staubbelastung am Arbeitsplatz.
Diese Ausführung wird ohne Akku und Ladegerät geliefert und ist im robusten L-BOXX 136 Koffersystem verpackt. Dies ermöglicht einen sicheren Transport, eine strukturierte Lagerung sowie die Integration in modulare Werkstatt- und Logistiksysteme. Die Kompatibilität mit dem Bosch Click & Clean System sowie mit AMPShare Akkus erweitert die Einsatzmöglichkeiten in bestehenden Multi-Tool-Umgebungen.
Spezifikationen:
• Schleifteller-Durchmesser: 125 mm
• Leerlaufdrehzahl: 6.000 – 10.000 min⁻¹
• Schwingzahl: 12.000 – 20.000 min⁻¹
• Exzentrizität: 1,25 mm
• Schwingkreis-Durchmesser: 2,5 mm
• Schleifmittelbefestigung: Klettsystem
• Akkuspannung: 18,0 V (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)
• Gewicht ohne Akku: 1,1 kg
• Abmessungen (L x H x B): 224 x 108 x 153 mm
• Vibrationswert ah (Schleifen von Massivholz): 2,2 m/s²
Normen:
• 2006/42/EG
• 2014/30/EU
• 2011/65/EU
• EN 62841-1:2015
• EN 62841-2-4:2014
• EN 55014-1:2017+A11:2020
• EN 55014-2:2015
• EN IEC 63000:2018
Eigenschaften:
Der PRO HEAVY DUTY Exzenterschleifer von Bosch Professional eignet sich für Grob-, Zwischen- und Feinschliff sowie zum Entfernen von Lacken und Beschichtungen. Durch den werkstücknahen Schwerpunkt wird die Stabilität bei gleichmäßigen Schleifbewegungen deutlich erhöht. Die ergonomisch gestaltete Handauflage und der Griff sorgen für eine komfortable, sichere Handhabung im professionellen Dauereinsatz.
Der bürstenlose Motor in Kombination mit dem Bosch Professional 18V System gewährleistet eine konstante Leistung, hohe Effizienz und lange Lebensdauer – ideal für den industriellen Einsatz in Wartung, Instandhaltung und Fertigung.
Zur Ausstattung gehören eine stufenlose Drehzahlvorwahl zur optimalen Anpassung an Material und Anwendung, ein 125-mm-Schleifteller mit Klettsystem für schnellen Schleifmittelwechsel sowie ein Staubbeutel zur Reduzierung der Staubbelastung am Arbeitsplatz.
Diese Ausführung wird ohne Akku und Ladegerät geliefert und ist im robusten L-BOXX 136 Koffersystem verpackt. Dies ermöglicht einen sicheren Transport, eine strukturierte Lagerung sowie die Integration in modulare Werkstatt- und Logistiksysteme. Die Kompatibilität mit dem Bosch Click & Clean System sowie mit AMPShare Akkus erweitert die Einsatzmöglichkeiten in bestehenden Multi-Tool-Umgebungen.
Spezifikationen:
• Schleifteller-Durchmesser: 125 mm
• Leerlaufdrehzahl: 6.000 – 10.000 min⁻¹
• Schwingzahl: 12.000 – 20.000 min⁻¹
• Exzentrizität: 1,25 mm
• Schwingkreis-Durchmesser: 2,5 mm
• Schleifmittelbefestigung: Klettsystem
• Akkuspannung: 18,0 V (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)
• Gewicht ohne Akku: 1,1 kg
• Abmessungen (L x H x B): 224 x 108 x 153 mm
• Vibrationswert ah (Schleifen von Massivholz): 2,2 m/s²
Normen:
• 2006/42/EG
• 2014/30/EU
• 2011/65/EU
• EN 62841-1:2015
• EN 62841-2-4:2014
• EN 55014-1:2017+A11:2020
• EN 55014-2:2015
• EN IEC 63000:2018
Stärken
• Präzise Werkzeugkontrolle durch werkstücknahen Schwerpunkt
• Ergonomische Bauweise für komfortables Arbeiten bei längeren Einsätzen
• Flexible Anpassung an unterschiedliche Materialien dank Drehzahlvorwahl
• Effizientes Staubmanagement durch Staubbeutel und Click & Clean Kompatibilität
• Ergonomische Bauweise für komfortables Arbeiten bei längeren Einsätzen
• Flexible Anpassung an unterschiedliche Materialien dank Drehzahlvorwahl
• Effizientes Staubmanagement durch Staubbeutel und Click & Clean Kompatibilität
Anwendungen
Der Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125 eignet sich für Schleifarbeiten an Holz, Furnier, Lacken, Lasuren, Spachtelmassen sowie mineralischen und Acryl-Oberflächen. Typische Einsatzbereiche sind Oberflächenvorbereitung, Zwischenschliff, Entfernung von Beschichtungen und Finish-Arbeiten.
Die Maschine ist ideal für professionelle Anwender in Fertigungsbetrieben, Instandhaltungsabteilungen und im Innenausbau. Dank der Kompatibilität mit dem Bosch Professional 18V System und AMPShare Akku-Plattformen lässt sie sich problemlos in bestehende Werkzeugflotten integrieren.
Die Maschine ist ideal für professionelle Anwender in Fertigungsbetrieben, Instandhaltungsabteilungen und im Innenausbau. Dank der Kompatibilität mit dem Bosch Professional 18V System und AMPShare Akku-Plattformen lässt sie sich problemlos in bestehende Werkzeugflotten integrieren.
Technische Informationen
Attribute
| Maße Platte | 125 mm |
|---|---|
| Plattenform | rund |
| Geschwindigkeit | 10000 rpm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen