Referenzen
Metabo:602089840
Rubix:3620313
Hersteller:602089840
EAN:4061792252509
Technische Zusammenfassung
| Maße Platte | 100 x 150 mm |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 20000 rpm |
| Kabellos | ja |
Produktdetails : 8110401555 Akku-Sander solo SM 18 LTX BL X
Technische Informationen
Attribute
| Maße Platte | 100 x 150 mm |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 20000 rpm |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 18 v V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage