1655-37 S1 SRC P Sicherheitsstiefel JALAS E-Sport
JALAS® E-SPORT S1P SRC Schuhe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Jalas:1655-37
Rubix:2500496
EAN:6408487516757

Dokumente
Produktdetails : 1655-37 S1 SRC P Sicherheitsstiefel JALAS E-Sport
Die Sicherheitsschuhe JALAS® E-SPORT 1655 wurden für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen entwickelt. Sie sind leicht, atmungsaktiv und verfügen über ein fortschrittliches Dämpfungssystem sowie hochwertige Materialien, um Komfort und Langlebigkeit zu gewährleisten. Sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz geeignet, bieten sie einen hervorragenden Grip und zuverlässigen Schutz vor Durchtritt und Stößen.
Eigenschaften:
Diese Sicherheitsschuhe vereinen ein ergonomisches Design mit hochwertigen Materialien für ganztägigen Tragekomfort. Die Zwischensohle aus PU in Kombination mit der mehrlagigen FX2 Classic-Einlegesohle sorgt für eine effektive Stoßdämpfung. Ein asymmetrischer Kunststoffgelenkeinsatz bietet zusätzliche Stabilität und unterstützt den Fuß gezielt. Das spezielle Ergothan-Dämpfungssystem verbessert die Ergonomie und reduziert Ermüdungserscheinungen. Die ebenfalls aus PU gefertigte Laufsohle ist ölbeständig und antistatisch. Das Obermaterial aus Spaltleder und Textil sorgt für eine gute Atmungsaktivität. Eine leichte Aluminium-Zehenkappe und die durchtrittsichere Zwischensohle aus plasma-behandeltem Verbundtextil (PTC) bieten einen optimalen Schutz vor Verletzungen.
Spezifikationen:
• Durchtrittschutzmaterial: Plasma-behandeltes Verbundtextil (PTC)
• Passform: Normal
• Obermaterial: Spaltleder, Textil
• Zehenschutzkappe: Aluminium
• Futter: Polyamid
• Einlegesohle: FX2 Classic
• Zwischensohle: PU
• Laufsohle: PU
• Verschlussart: Schnürung
• Schnürsenkellänge: 120 cm
• Gewicht (Größe 42): 1,13 kg
Normen:
Der JALAS® E-SPORT 1655 erfüllt folgende Normen:
• EN ISO 20345:2011 (S1, P, SRC): Legt die grundlegenden Anforderungen an Sicherheitsschuhe fest – einschließlich Stoßfestigkeit, Durchtrittschutz und rutschhemmender Laufsohle.
• DGUV 112-191: Zulassung für den Einsatz orthopädischer Einlegesohlen unter Einhaltung der EN ISO 20345.
• IEC 61340-5-1 (ESD): Schutz gegen elektrostatische Entladungen in sensiblen Arbeitsbereichen.
Markeninformationen:
Seit 1916 entwickelt und produziert Jalas® hochwertige Sicherheits- und Berufsschuhe. Mit über 100 Jahren Erfahrung steht die Marke für Innovation und zuverlässigen Schutz am Arbeitsplatz. Seit 2008 gehört Jalas® zur schwedischen Ejendals-Gruppe, einem Spezialisten für persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Premiumsegment, insbesondere im Bereich Sicherheitschuhe und Schutzhandschuhe.
Eigenschaften:
Diese Sicherheitsschuhe vereinen ein ergonomisches Design mit hochwertigen Materialien für ganztägigen Tragekomfort. Die Zwischensohle aus PU in Kombination mit der mehrlagigen FX2 Classic-Einlegesohle sorgt für eine effektive Stoßdämpfung. Ein asymmetrischer Kunststoffgelenkeinsatz bietet zusätzliche Stabilität und unterstützt den Fuß gezielt. Das spezielle Ergothan-Dämpfungssystem verbessert die Ergonomie und reduziert Ermüdungserscheinungen. Die ebenfalls aus PU gefertigte Laufsohle ist ölbeständig und antistatisch. Das Obermaterial aus Spaltleder und Textil sorgt für eine gute Atmungsaktivität. Eine leichte Aluminium-Zehenkappe und die durchtrittsichere Zwischensohle aus plasma-behandeltem Verbundtextil (PTC) bieten einen optimalen Schutz vor Verletzungen.
Spezifikationen:
• Durchtrittschutzmaterial: Plasma-behandeltes Verbundtextil (PTC)
• Passform: Normal
• Obermaterial: Spaltleder, Textil
• Zehenschutzkappe: Aluminium
• Futter: Polyamid
• Einlegesohle: FX2 Classic
• Zwischensohle: PU
• Laufsohle: PU
• Verschlussart: Schnürung
• Schnürsenkellänge: 120 cm
• Gewicht (Größe 42): 1,13 kg
Normen:
Der JALAS® E-SPORT 1655 erfüllt folgende Normen:
• EN ISO 20345:2011 (S1, P, SRC): Legt die grundlegenden Anforderungen an Sicherheitsschuhe fest – einschließlich Stoßfestigkeit, Durchtrittschutz und rutschhemmender Laufsohle.
• DGUV 112-191: Zulassung für den Einsatz orthopädischer Einlegesohlen unter Einhaltung der EN ISO 20345.
• IEC 61340-5-1 (ESD): Schutz gegen elektrostatische Entladungen in sensiblen Arbeitsbereichen.
Markeninformationen:
Seit 1916 entwickelt und produziert Jalas® hochwertige Sicherheits- und Berufsschuhe. Mit über 100 Jahren Erfahrung steht die Marke für Innovation und zuverlässigen Schutz am Arbeitsplatz. Seit 2008 gehört Jalas® zur schwedischen Ejendals-Gruppe, einem Spezialisten für persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Premiumsegment, insbesondere im Bereich Sicherheitschuhe und Schutzhandschuhe.
Stärken
• Geringes Gewicht durch Aluminiumkappe und optimierte Konstruktion
• Erhöhter Komfort dank Ergothan-Dämpfungssystem und FX2 Classic-Einlegesohle
• Effektiver Durchtrittschutz durch plasma-behandeltes Verbundtextil (PTC)
• Hervorragende Rutschhemmung dank ölbeständiger PU-Laufsohle gemäß SRC-Norm
• Atmungsaktives Obermaterial aus Textil und Spaltleder
• ESD-tauglich – ideal für elektrostatisch sensible Arbeitsbereiche
• Erhöhter Komfort dank Ergothan-Dämpfungssystem und FX2 Classic-Einlegesohle
• Effektiver Durchtrittschutz durch plasma-behandeltes Verbundtextil (PTC)
• Hervorragende Rutschhemmung dank ölbeständiger PU-Laufsohle gemäß SRC-Norm
• Atmungsaktives Obermaterial aus Textil und Spaltleder
• ESD-tauglich – ideal für elektrostatisch sensible Arbeitsbereiche
Anwendungen
Die Schuhe eignen sich ideal für den industriellen und logistischen Einsatz. Sie sind perfekt für Fachkräfte, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich arbeiten, insbesondere in Bereichen mit erhöhtem Risiko für Durchtrittverletzungen. Dank der ESD-Konformität sind sie auch für Arbeitsumgebungen geeignet, in denen elektrostatische Entladungen kontrolliert werden müssen. Ihre ergonomische Gestaltung reduziert Ermüdung und sorgt für einen langanhaltenden Tragekomfort, selbst bei langen Arbeitstagen.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 37 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,48 € exkl. MwSt.
/ Paar
111,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
37