Sicherheitsschuhe Unisex Jalas 6468-38, EU Schuhgröße: 38 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig

JALAS® 6468 Eko

Siehe technische Informationen
Referenzen
Jalas:6468-38
Rubix:2502163
EAN:6408487418396
6468-38 S3 SRC Sicherheitsschuh JALAS EKO
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße38
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6468-38 S3 SRC Sicherheitsschuh JALAS EKO


Hochsicherer Schuh. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1000 Mega-Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe nach der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh ist mit orthopädischen Sohlen geprüft, die nach EN ISO 20345 Energieaufnahme an der Ferse (geprüft mit 20 Joule) eingestellt sind. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) weniger als 35 Megaohm. P: Sohle durchtrittsicher. S1: Schuh aus Leder und anderen Materialien, ausgenommen Schuhe aus Vollgummi oder Vollpolymer + geschlossener Rücken + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Schuh mit Zehenschutz, getestet mit 200 J Schlag und 15 kN Druck (mit ölbeständiger Sohle). SR: Rutschfest auf Keramikboden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschfester Keramikboden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. WRU: Oberer Teil resistent gegen Wasser. Eine umweltbewusste Wahl. Entspricht der IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Wasserabweisend. Antistatische Eigenschaften. ProNose-Verstärkung im Zehenbereich. Erfüllt die EU-Umweltkriterien für Flora. Ohne Metall. Ölbeständige Sohle. Atmungsaktive Innensohle.

Stärken

Hervorragende Anpassung. Ausgezeichnete Stoßdämpfung. Ausgezeichnete Haftung. Höchstes Schutzniveau. Sehr bequem

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße38
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialmikrofaser
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,82 exkl. MwSt.
/ Paar
159,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

38
Wählen Sie Varianten (12)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an