6458-45 S3 SRC Sicherheitsschuh JALAS PRIMA WHITE

JALAS® 6458 Prima Weiß

Siehe technische Informationen

Referenzen

Jalas:6458-45
Rubix:2502158
EAN:6408487503504
6458-45 S3 SRC Sicherheitsschuh JALAS PRIMA WHITE

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße45
Schafthöheniedrig
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6458-45 S3 SRC Sicherheitsschuh JALAS PRIMA WHITE


Schuhwerk für die Sicherheit. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1 000 Mega Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe gemäß der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit angepassten orthopädischen Einlagen gemäß EN ISO 20345 Energieabsorption an der Ferse (getestet bei 20 Joule) getestet. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) kleiner als 35 Megaohm. P: Durchdringungsfeste Außensohle. S1: Schuhe aus Leder und anderen Materialien mit Ausnahme von Vollgummi- oder Vollpolymerschuhen + geschlossene Rückseite + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Schuhe mit Zehenschutz, die mit einem Aufprall von 200 J und einer Druckbelastung von 15 kN getestet wurden (mit ölbeständiger Sohle). SR: Rutschfest auf Keramikböden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschfest auf Keramikböden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. WRU: Wasserbeständiges Obermaterial, gepolsterter Schaftrand. Eine umweltfreundliche Wahl. Entspricht der Norm IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Wasserabweisend. Antistatische Eigenschaften. Frei von Metallen. Ölbeständige Außensohle. Atmungsaktive Einlegesohle.

Stärken

Ausgezeichnete Passform. Ausgezeichnete Absorption von Stößen. Ausgezeichnete Haftung. Höchste Stufe des Schutzes. Sehr komfortabel

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße45
Schafthöheniedrig
Farbeweiß
Hauptmaterialmikrofaser
107,65 exkl. MwSt.
/ Paar
128,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

45