Sicherheitsschuhe Unisex Jalas 5012-40, EU Schuhgröße: 40 | Farbe: Weiß | Schafthöhe: Niedrig

JALAS® 5012 MENU WHITE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Jalas:5012-40
Rubix:2501769
EAN:6408487419010
5012-40 O1 SRC Berufsschuh Clog JALAS MENU WHITE
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße40
Schafthöheniedrig
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5012-40 O1 SRC Berufsschuh Clog JALAS MENU WHITE


Schuh für die Arbeit. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) kleiner als 35 Megaohm. Schuhe aus Leder und anderen Materialien mit Ausnahme von Vollgummi- oder Vollpolymerschuhen + geschlossene Rückseite + A + E. SRC: SRA + SRB Entspricht der Norm IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Maschinenwaschbar bei 40° C. Leichtes Gewicht. Verstellbarer Riemen an der Ferse. Ölbeständige Außensohle.

Stärken

Gute Passform. Bequeme Passform. Ausgezeichnete Absorption von Stößen. Ausgezeichnete Haftung. Leicht. Atmungsaktiv

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße40
Schafthöheniedrig
Farbeweiß
Hauptmaterialmikrofaser
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,24 exkl. MwSt.
/ Paar
140,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

40
Wählen Sie Varianten (12)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an