3920A-40 S1 HRO SRB Sicherheitssandale JALAS CHALLENGER
JALAS® 3920A Herausforderer
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:3920A-40
Rubix:2501596
EAN:6408487425301



Produktdetails : 3920A-40 S1 HRO SRB Sicherheitssandale JALAS CHALLENGER
Sicherheitssandale. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1000 Mega-Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe nach der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh ist mit orthopädischen Sohlen geprüft, die nach EN ISO 20345 Energieaufnahme an der Ferse (geprüft mit 20 Joule) eingestellt sind. HRO: Hitzebeständige Sohlenkomponente, getestet bei 300 °C. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) kleiner als 35 Megaohm. S1: Schuh aus Leder und anderen Materialien, ausgenommen Schuhe aus Vollgummi oder Vollpolymer + geschlossener Rücken + SB + A + E. SB: Schuh mit Zehenschutz, geprüft mit 200 J Stoß und 15 kN Druck (mit ölbeständiger Sohle). SRB: Rutschfest auf Keramikboden mit Glycerin. Gepolsterter Stangenrand. Entspricht der IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Antistatische Eigenschaften. Verstellbarer Fersenriemen. Hitzebeständige Sohle. Ölbeständige Sohle. Atmungsaktive Innensohle.
Stärken
Ausgezeichnete Anpassung. Ausgezeichnete Stoßdämpfung. Ausgezeichnete Haftung. Höchste Schutzstufe. Atmungsaktiv. Sehr bequem
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 40 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | nubuk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,66 € exkl. MwSt.
/ Paar
165,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
40
