Sicherheitsschuhe Unisex Jalas 3460A-43, EU Schuhgröße: 43 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
JALAS® 3460A Leichter Sport
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:3460A-43
Rubix:2501477
EAN:6408487413919



Produktdetails : 3460A-43 S2 SRC Sicherheitsschuh JALAS LIGHT SPORT
Hochsicherer Schuh. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1000 Mega-Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe gemäß der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh ist mit orthopädischen Sohlen geprüft, die nach EN ISO 20345 Energieaufnahme an der Ferse (geprüft mit 20 Joule) eingestellt sind. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) weniger als 35 Megaohm. S1: Schuh aus Leder und anderen Materialien, ausgenommen Schuhe aus Vollgummi oder Vollpolymer + geschlossener Rücken + SB + A + E. S2: S1 + WRU. SB: Schuh mit Zehenschutz, getestet mit 200 J Schlag und 15 kN Druck (mit ölbeständiger Sohle). SR: Rutschfest auf Keramikboden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschfester Keramikboden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. WRU: Wasserfestes Oberteil. Weich gepolstertes Memory-Schaum-Oberteil. Entspricht der IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Wasserabweisend. Leichte antistatische Eigenschaften. Ölbeständige Sohle. Atmungsaktive Einlegesohle.
Stärken
Gute Stoßdämpfung. Ausgezeichnete Anpassung. Ausgezeichnete Haftung. Höchstes Schutzniveau. Sehr bequem
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 43 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,71 € exkl. MwSt.
/ Paar
141,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
43